Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste max. 8 Raumthermost. VOORL-318.053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60467974
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     DA490210
EAN/GTIN:
     4050528077318
Suchbegriffe:
Klimaklemmenleiste
Klimaklemmleiste
Thermostat-Klemmenleiste
Thermostat-Klemmleiste

Klemmenleiste max. 8 Raumthermost. VOORL-318.053

Dieses Gerät wurde speziell zur schnellen, übersichtlichen und komfortablen Verdrahtung von 230 VAC Einzelraum-Temperaturreglern mit den zugehörigen Ventilstellantrieben zur ortsfesten Montage entwickelt. Die Heizen / Kühlen Umschaltung erfolgt über einen zentralen Kontakt. Als Regler können Heizungsregler mit Umschaltkontakt angeschlossen werden. Hohe Zeit- und Kostenersparnis durch die komfortable Verdrahtung durch schraubenlose Federsteckklemmen sowie die genial schnelle und saubere Montage im Heizkreisverteiler durch die optionalen Magnetfüße.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der Kanäle/Zone:
8
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
3 A
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Thermostatklemmenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,96*
€ 250,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,89*
€ 253,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,42*
€ 322,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.