Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FQ Ethernet Kabel 15m Robot cable FQ-WN015-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FQ Ethernet Kabel 15m Robot cable FQ-WN015-E
Artikel-Nr.:
     6012B-60662356
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FQ-WN015-E
EAN/GTIN:
     4548583129306

FQ Ethernet Kabel 15m Robot cable FQ-WN015-E

FQ Ethernet Kabel 15m Robot cable
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.