Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter PRO Linie 100mm E3FA-DP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; gerade; Bereich: 0÷0,1m; PNP; Spiegelung
Sensor: fotoelektrisch; gerade; Bereich: 0÷0,1m; PNP; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     6012B-60662572
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FA-DP24
EAN/GTIN:
     4548583468528
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter

Fotoschalter PRO Linie 100mm E3FA-DP24

Fotoschalter - PRO Linie, Taster, Reichweite 100mm, M18 Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP69k, PNP, M12 Stecker 4polig
Weitere Informationen:
Tastweite:
5..100 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,66*
€ 63,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,35*
€ 64,14*
€ 5,00*
ab € 55,03*
€ 70,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 72,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,04*
€ 78,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L182
ab € 5,19*
Zubehör
Omron
E39-L183
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.