Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschlussblende BRS 100210WD verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60751357
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS100210WDVERZ
EAN/GTIN:
     4012740221399
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Kabelkanaldeckel
Modularblenden
hager modularblenden

Wandanschlussblende BRS 100210WD verz

Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech verzinkt. Wandanschlussblende zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal wandanschlussblende
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,82*
€ 26,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 27,07*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 27,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 27,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,45*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.