Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckel Stahl GDS 38 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanaldeckel Stahl GDS 38 W
Artikel-Nr.:
     6012B-60755100
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GDS 38 W
EAN/GTIN:
     4013339379170
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
niedax kabelkanaldeckel

Kanaldeckel Stahl GDS 38 W

Gerätekanal-Deckel, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Deckel und Kanalunterteil müssen elektrisch verbunden werden, einschließlich zwei Potentialausgleichsklemmen GPK 63 je 2 m Lieferlänge. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile : DKU 170-78T ... C für Deckelöffnung : 38 mm Oberflächenstruktur : Sichtfläche glatt Lieferlänge : 2000 mm Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 22,02626*
€ 22,02626*
Lager 6012
24
Frei Haus
ab € 22,24668*
€ 22,24668*
24
€ 5,95*
ab € 26,774*
€ 32,104*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,76*
€ 32,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 22,24668*
€ 26,47355
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (€ 11,12334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 533,92032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.