Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckhaube WDK HI40090RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneckhaube WDK HI40090RW
Inneneckhaube WDK HI40090RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60758297
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191967
EAN/GTIN:
     4012196795017
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneckhaube WDK HI40090RW

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,83*
€ 15,29*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 15,43*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,34*
€ 16,02*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 16,50*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 12,855*
€ 18,095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,095*
€ 21,53305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,875*
€ 20,08125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,365*
€ 19,47435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,685*
€ 18,66515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,855*
€ 15,29745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.