Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 170-78T100 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 170-78T100 W
Artikel-Nr.:
     6012B-60759098
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKU 170-78T100 W
EAN/GTIN:
     4013339478255
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech

Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 170-78T100 W

Doppelzügiges Gerätekanalunterteil, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, mit zwei mittels nachträglich montierbaren, selbstkontaktierenden Trennprofil aus Aluminium mit Kabeldurchführöffnungen getrennten, unterschiedlich großen Leitungszügen, durchlaufende Perforation im Kanalrücken zur flexiblen Montage auf Wand oder /-konsole, durchgehend Haltelaschen zur Aufnahme von Trennprofilen im Rückenteil, Gerätemontage im Leitungszug mit 78 mm Deckelöffnung mit einrastbarer Gerätedose, für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich jeweils 3 Kabelhalteklammern für 78 mm und 38 mm Deckelöffnung je 2 m Lieferlänge, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
38 mm
Symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 217,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 177,80*
€ 217,65*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 183,01*
€ 223,74*
2
€ 5,95*
ab € 199,6816*
€ 240,5716*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,74*
€ 266,2506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,65*
€ 264,9535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,16*
€ 260,8004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,71*
€ 253,1249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,01*
€ 217,7819
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 91,505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.