Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gerätekanal DAU 220-78 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60759917
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DAU 220-78 N
EAN/GTIN:
     4013339351107
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal niedax
brüstungskanal

Alu-Gerätekanal DAU 220-78 N

Doppelzügiges Gerätekanalunterteil, mit zwei mittels Trennprofil mit Kabeldurchführöffnungen getrennten, gleich großen Leitungszügen, mit einem durchlaufenden Aufnahmeprofil im oberen und unteren Leitungszug für die Einbeziehung in den Potentialausgleich mittels Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, durchlaufende Kerben als Bohrhilfe im Kanalrücken zur Montage auf Wand oder /-konsole, formschlüssige Verbindung an den Kanalstoßstellen mit Kupplungsstiften GKGS 4, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose, für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich jeweils 6 Kabelhalteklammern GKF.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal natur
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 320,28*
€ 383,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 322,51*
€ 383,99*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 325,55*
€ 387,25*
2
€ 5,95*
ab € 361,7632*
€ 431,1532*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,25*
€ 460,8275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,22*
€ 448,8918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,94*
€ 431,8986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,55*
€ 387,4045
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 162,775* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.