Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Inneneck 90Gr. 133x100mm GKIV 133-78T100 WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-60760258
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKIV 133-78T100 WA
EAN/GTIN:
     4013339098040
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

GK-Inneneck 90Gr. 133x100mm GKIV 133-78T100 WA

Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA.
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
100 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
85..95 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 222,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,12*
€ 222,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,22*
€ 228,94*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,24*
€ 234,38*
€ 5,95*
ab € 205,12*
€ 249,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.