| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60761913 Herst.-Nr.: FKH9005 EAN/GTIN: 4012002246146 |
|
|
| | |
| Bodenhalterung f. Flachkette 0,5m FKH9005 Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m tiefschwarz. Zur Fixierung der Flachkette am Boden. Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Höhe: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,81* | € 20,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,08* | € 21,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,09* | € 21,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,87* | € 22,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,84* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|