Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 100x260mm verk.ws L69729016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60762959
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L69729016
EAN/GTIN:
     4012740019965
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
aussenecke brandschutzkanal

Außeneck 100x260mm verk.ws L69729016

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
115 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
115
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
254 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26162 mm²
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 573,49*
€ 660,20*
Frei Haus
ab € 578,22*
€ 665,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 585,38*
€ 672,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 593,78*
€ 680,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 603,39*
€ 691,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,03*
€ 799,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,74*
€ 786,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,80*
€ 751,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,23*
€ 732,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,38*
€ 696,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.