Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Bürstenleiste für BKB300 L=1m BKB3002


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60763281
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKB3002
EAN/GTIN:
     4012740030427
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Oberteil Bürstenleiste für BKB300 L=1m BKB3002

Oberteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80 mit 1m Länge
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
999 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,17*
€ 265,50*
Frei Haus
ab € 221,52*
€ 269,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 272,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,99*
€ 283,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,20*
€ 323,918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,40*
€ 319,396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,16*
€ 313,1604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,48*
€ 302,8312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,52*
€ 268,3688
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 112,76* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.