Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck m Brandschutzgewebe PLM EC 0810 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck m Brandschutzgewebe PLM EC 0810 RW
Außeneck m Brandschutzgewebe PLM EC 0810 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60763769
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218044
EAN/GTIN:
     4012197358372
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Kabelkanal-Aussenecke
aussenecke brandschutzkanal

Außeneck m Brandschutzgewebe PLM EC 0810 RW

Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 162,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,46*
€ 163,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 168,68*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,10*
€ 179,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.