Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsstecker Code S, 3polig GKWAJC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsstecker Code S, 3polig GKWAJC3
Artikel-Nr.:
     6012B-60764631
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GKWAJC3
EAN/GTIN:
     4012740868556

Ausgangsstecker Code S, 3polig GKWAJC3

Ausgangsstecker Wago Winsta, Code S, 3polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
11,5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,43*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 6,57*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,1732*
€ 6,6832*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,6832*
€ 7,95301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2932*
€ 7,48891
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1732*
€ 6,15611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 167,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.