Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60765398 Herst.-Nr.: 6249728 EAN/GTIN: 4012196318315 |
| |
|
| | |
| T-Stück mit Oberteil LKM T60150RW T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle. Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Höhe: | 64 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 135,78* | € 166,58* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 138,97* | € 167,64* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,12* | € 169,61* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,26* | € 176,43* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 147,14* | € 181,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|