Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal B:100mm,H:80mm,L:2m CD-HF 100X80 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal B:100mm,H:80mm,L:2m CD-HF 100X80 BU
Verdrahtungskanal B:100mm,H:80mm,L:2m CD-HF 100X80 BU
Artikel-Nr.:
     6012B-60765730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240605
EAN/GTIN:
     4046356630214
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal B:100mm,H:80mm,L:2m CD-HF 100X80 BU

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
100 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,38334*
€ 47,36334*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,12334*
€ 49,35334*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,38058*
€ 49,99058*
Lager 6012
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,94334*
€ 51,49334*
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 51,49334*
€ 61,27707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93334*
€ 59,42067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65334*
€ 57,89747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94334*
€ 52,29257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 308,96004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0865*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.