Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Clip-Kanal 10x10, RAL 9010 NP41008


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini-Clip-Kanal 10x10, RAL 9010 NP41008
Mini-Clip-Kanal 10x10, RAL 9010 NP41008
Artikel-Nr.:
     6012B-60765893
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP41008
EAN/GTIN:
     8011564819023
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Mini-Clip-Kanal 10x10, RAL 9010 NP41008

Leitungsfuehrungskanal bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil enthaelt doppelseitiges Klebeband zur schnellen Montage. Das Oberteil ist einseitig am Kanalunterteil befestigt und schliesst Kanal uebergreifend. Die Montage eines Trennsteges ist nicht moeglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,69152*
€ 311,54112*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,17024*
€ 312,07008*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,44032*
€ 314,35104*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,35104*
€ 374,07774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,62048*
€ 366,06837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,2912*
€ 351,39653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,44032*
€ 313,49398
pro Packung
1 Packung enthält 96 Meter (ab € 2,74417* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.