| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60767927 Herst.-Nr.: KES-3.3.15 EAN/GTIN: 4011126008487 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbausystem 183,5mm,NV=250V/16A KES-3.3.15 Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, dreifach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für EDV-Stromkreise, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle BU65... . Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen KED. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 3 | Montageart der Dose: | Front | Ausführung: | geschlossen | Geräteart: | sonstige | Befestigungsspur: | sonstige | Montageart Installationsgerät: | rasten | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,00* | € 41,43* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 34,9698* | € 41,4398* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 31,91* | € 42,72* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,21066* | € 45,21066* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 43,96* | € 52,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|