| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60768558 Herst.-Nr.: SL20055990D1 EAN/GTIN: 4012740984423 |
| |
|
| | |
| DATA Stichleitungsdose aluminum SL20055990 alu Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x55 aluminum. Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / DATA. Weitere Informationen: | | Höhe Sockelleistenkanal: | 55 mm | Tiefe Sockelleistenkanal: | 20 mm | Anzahl der Geräteeinheiten: | 1 | Bestückung: | Antennenanschluss | Montageart Installationsgerät: | bereits bestückt | Montagerichtung: | horizontal | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,76* | € 74,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,51* | € 77,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|