Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.6 Abg. Verzinn.Alu EB6AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.6 Abg. Verzinn.Alu EB6AL
Artikel-Nr.:
     6012B-60851382
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568712
EAN/GTIN:
     0782856952503
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
erico sammelschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.6 Abg. Verzinn.Alu EB6AL

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, verzinntes Aluminium EB6AL.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
11,2 mm
Breite:
65 mm
Länge:
7,9 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
6
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
6
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,97*
€ 86,59*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,45*
€ 86,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 88,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,07*
€ 93,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,88*
€ 105,7672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,33*
€ 103,9227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,74*
€ 97,2706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,48*
€ 95,7712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,00*
€ 82,11
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.