| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60851391 Herst.-Nr.: 568720 EAN/GTIN: 0782856952589 |
| |
|
| | |
| Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 26Abg.Verz.Alu EBD26AL Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterdoppelverteilerschiene, verzinntes Aluminium EBD26AL. Weitere Informationen: | | Bauform: | Aufbau fix | Ausführung: | ohne Abdeckhaube | Isolator: | nein | Explosionsgeprüfte Ausführung: | nein | Höhe: | 12,7 mm | Breite: | 149,3 mm | Länge: | 12,7 mm | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt: | 26 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,90* | € 86,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,39* | € 86,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,93* | € 88,83* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,11* | € 93,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,893* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|