Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug- und Abzweigdose f.Estrichhöhe165-220 UZD 165220 250-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zug- und Abzweigdose f.Estrichhöhe165-220 UZD 165220 250-3
Zug- und Abzweigdose f.Estrichhöhe165-220 UZD 165220 250-3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60855820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410052
EAN/GTIN:
     4012195431688
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Zug- und Abzweigdose f.Estrichhöhe165-220 UZD 165220 250-3

Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
250 mm
Min. Estrichhöhe:
165 mm
Nivellierbereich:
165..220 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28..48 mm
Kanalbreite:
190..250 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,47*
€ 189,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,08*
€ 191,09*
4 Tage
48
€ 4,95*
ab € 167,90*
€ 194,73*
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 195,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,68*
€ 203,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400573
ab € 36,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410158
ab € 50,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400459
ab € 41,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400463
ab € 41,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400467
ab € 41,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400471
ab € 40,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410160
ab € 15,0268*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400980
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.