Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel DU 250-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel DU 250-2
Blinddeckel DU 250-2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60856793
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400573
EAN/GTIN:
     4012195431572
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose

Blinddeckel DU 250-2

Blinddeckel zur rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen UZD250-3/4.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
250 mm
Breite:
282 mm
Länge:
282 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,68*
€ 48,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,04*
€ 48,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,71*
€ 49,15*
€ 5,00*
ab € 37,89*
€ 49,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 50,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.