Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenendblech Kabelrinne B50mm BEB 050 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech 50mm ST
Kantenschutzblech 50mm ST
Artikel-Nr.:
     6012B-60857918
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083616
EAN/GTIN:
     4012196100934
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenendblech
Kantenschutzblech
obo bodenendblech

Bodenendblech Kabelrinne B50mm BEB 050 DD

Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
50 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bodenblech
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 10,34*
1
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,52*
1
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 11,54*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 12,20*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,23*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.