Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 0,8x0,8,abgew.,lgr 733-367


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 733-367 Anschlussblock 7P Grau
Wago 733-367 Anschlussblock 7P Grau
Wago 733-367 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-60862507
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-367
EAN/GTIN:
     4044918974431
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 0,8x0,8,abgew.,lgr 733-367

THT-Stiftleiste
Lötstift 0,8 x 0,8 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 2,5 mm
7-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91561*
€ 1,02561*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97365*
€ 1,09365*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00285*
€ 1,12285*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0286*
€ 1,1638*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0617*
€ 1,1917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,12285*
€ 1,33619
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00285*
€ 1,19339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 224,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-330
ab € 0,03612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-331
ab € 4,203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.