Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 6mm² 745-1459


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-1459 Anschlussblock 9P Grau
Wago 745-1459 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-60863802
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-1459
EAN/GTIN:
     4045454625726
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 6mm² 745-1459

Leiterplattenklemme
6 mm²
Rastermaß 15 mm
9-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 6,12255*
€ 8,48255*
8
€ 5,00*
ab € 6,5275*
€ 9,0275*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 6,725*
€ 9,265*
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 7,5775*
€ 9,31875*
18 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 7,1243*
€ 9,8043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,685*
€ 10,33515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,005*
€ 9,52595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,725*
€ 8,00275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 74,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0206*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.