Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 256-407/332-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-407/332-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 256-407/332-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 256-407/332-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-60867395
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-407/332-000
EAN/GTIN:
     4044918934770
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 256-407/332-000

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
7-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
Lötstiftlänge 5,5 mm
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 1,42643*
€ 1,98643*
30
€ 5,00*
ab € 1,51667*
€ 2,09667*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 1,562*
€ 2,162*
23 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,90*
ab € 1,9331*
€ 2,2831*
14 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 1,6535*
€ 2,2835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,162*
€ 2,57278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,982*
€ 2,35858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,562*
€ 1,85878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 64,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.