Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkassette für 12 Inst-geräte EKR1200TM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkassette für 12 Inst-geräte EKR1200TM2
Edelstahlkassette für 12 Inst-geräte EKR1200TM2
Artikel-Nr.:
     6012B-60875586
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     EKR1200TM2
EAN/GTIN:
     4012002245743
Suchbegriffe:
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit

Edelstahlkassette für 12 Inst-geräte EKR1200TM2

Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 38/43mm. Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar.
Weitere Informationen:
Kassettenhöhe:
115 mm
Min. Einbautiefe:
115 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
38 mm
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Werkstoff des Leitungsauslasses:
Aluminium
Farbe Leitungsauslass:
grau
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 581,32*
€ 691,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 587,18*
€ 698,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,11*
€ 830,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,98*
€ 825,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,84*
€ 788,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,38*
€ 757,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,18*
€ 698,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TULAA105
ab € 67,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.