Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60875766 Herst.-Nr.: 7405798 EAN/GTIN: 4012197353001 |
| |
|
| | |
| Schallschutz-Slipper SRS 4 Schallschutz-Slipper zur Minimierung der Übertragung des Trittschalls um bis zu 4 dB. Wird auf den Nivellierfuß der Kassetten geschoben. Durch den Schallschutz-Slipper kommt es zu einer Erhöhung der Mindesteinbautiefe um ca. 3 mm. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,64* | € 30,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,65* | € 30,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,75* | € 34,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,4375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|