Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Bogen 90Grad Klein KKW 80.250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Bogen 90Grad Klein KKW 80.250
Artikel-Nr.:
     6012B-60952343
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKW 80.250
EAN/GTIN:
     4013339953721
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
kabelbogen kunststoff

GFK-Bogen 90Grad Klein KKW 80.250

GFK-Bogen 90°, klein, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Herstellung von horizonalen 90° Eckverbindungen von Kabelrinnen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Bogen an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelrinnenzugang mit 2 FKM 6X16 E4 verschraubt sein (bitte gesondert bestellen).
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
25 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
250 mm
Materialstärke:
3 mm
Seitenlochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, 90° winkelstück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,30*
€ 73,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,39*
€ 74,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 75,40*
€ 5,95*
ab € 61,76*
€ 79,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.