| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60952399 Herst.-Nr.: KKSSD 200 EAN/GTIN: 4013339957293 |
| |
|
| | |
| GFK-Deckel KKSSD 200 GFK-Deckel für Anbau T-Stück, klein, gepresst, halogenfrei. Die Befestigung kann mit Deckelhaltefedern DF ... E4, Deckelbefestigungen DF M oder DFUB 5.5X19 E4 wechselseitig mit min. 2 Stück erfolgen bitte gesondert bestellen. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist die Anzahl der Deckelhaltefedern bzw. Deckelbefestigungen zu erhöhen. Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Deckelklammer | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7032 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,93* | € 70,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,02* | € 70,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,03* | € 70,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,59* | € 72,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,22* | € 75,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|