Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.700
GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.700
Artikel-Nr.:
     6012B-60953712
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULBA 100.700
EAN/GTIN:
     4013339959082
Suchbegriffe:
Kabelbogen
kabelbogen kunststoff

GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.700

GFK-Bogen verstellbar, pultrudiert, mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, mit integriertem Verbinder, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Bogen an jedem Kabelleiterzugang mit Auslegern unterstützt wird. Eine zusätzliche mittlere Unterstützung sollte vorgesehen werden.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
verstellbar
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
700 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,90*
€ 353,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,35*
€ 353,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,16*
€ 356,75*
€ 5,95*
ab € 316,47*
€ 381,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,62*
€ 408,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.