| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60958952 Herst.-Nr.: FLDM 6X45 EAN/GTIN: 4013339207060 |
| |
|
| | |
| Flachrundkopfschr. FLDM 6X45 Flachrundschraube nach DIN 603, inklusive Karosseriescheibe nach DIN EN ISO 7093-1 und verzahnter Flanschmutter nach DIN EN 1661, zur Kabelrinnenbefestigung auf gelochten Ankerschienen. Abmessungen (ca. Maße) L : 45 mm Gewinde : M 6 Werkstoff : galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8.8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Flachrundkopf | Senkkopf: | nein | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Länge bis Unterkante Kopf: | 45 mm | Gewindelänge: | 45 mm | Vollgewinde: | nein | Schraubsystem: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, DIN 9021, DIN EN ISO 7093, ISO 7093, Scheibe DIN EN ISO 7093, Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Stahlscheibe, schlossschraube m6, din 9021, stahlscheiben unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3492* | € 0,4792* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3651* | € 0,5051* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,487* | € 0,667* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,5564* | € 0,7564* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,5734* | € 0,7734* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|