| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61056745 Herst.-Nr.: 696119 EAN/GTIN: 4007235961195 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte eds A60 75W E27 696119 Albert-Wandleuchte 696119\naus Edelstahl mit opalem Glas, Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75 W, Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 180 x 280 x 90 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 149,13* | € 149,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,33* | € 153,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,10* | € 153,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,91* | € 158,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,38* | € 161,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|