Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumcontroller-Modul Erweiterung 2-fach CD 5178 TSEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumcontroller-Modul Erweiterung 2-fach CD 5178 TSEM
Raumcontroller-Modul Erweiterung 2-fach CD 5178 TSEM
Artikel-Nr.:
     6012B-61063854
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5178TSEM
EAN/GTIN:
     4011377121584
Suchbegriffe:
Tastsensor
jung tastsensor 2-fach
tastsensor
jung tastsensor

Raumcontroller-Modul Erweiterung 2-fach CD 5178 TSEM

für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA .. erweitert ein Raumcontroller-Modul (Art.-Nr.: CD 5192 KRM TS D, CD 5194 KRM TS D, CD 5292 D1 ST, CD 5294 D1 ST) um eine Bedienstelle für den zweiten Raumtemperaturregler inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Display:
nein
Status-LED:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.