Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61064924 Herst.-Nr.: BPZ:RMZ790 EAN/GTIN: 7612914016287 |
|
|
| | |
| Bediengerät aufsetzbar BPZ:RMZ790 Bediengerät aufschnappbar auf die Synco 700 Regler - Zum Anzeigen und Verändern von Anlagendaten, für Service und Endbenutzer - Klartextbedienung - Aufsteck- und abnehmbar auch wenn der Regler unter Spannung steht - Speisung erfolgt über den Regler Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schienenmontage | Anzahl der Zeichen pro Zeile: | 22 | Anzahl der Zeilen: | 4 | Frei programmierbares Display: | nein | Kommunikationsbus: | sonstige | Kommunikationsprotokoll: | KNX | Kommunikationsmedium drahtlos: | nein | Kommunikationsmedium Glasfaser: | nein | Möglichkeit zur Konfigurierung des Reglers: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,31* | € 299,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 253,45* | € 300,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,57* | € 302,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 265,66* | € 305,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 283,36* | € 327,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|