Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WebControl climatronic REG 2006861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WebControl climatronic REG 2006861
WebControl climatronic REG 2006861
Artikel-Nr.:
     6012B-61077265
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2006861
EAN/GTIN:
     4251317200195

WebControl climatronic REG 2006861

WAREMA climatronic® WebControl dient als komfortabler Handsender zur Bedienung von an der WAREMA climatronic® 3.0 angeschlossenen Produkten sowie Szenen und Gruppen über webfähige Endgeräte (z. B. Smartphone, Notebook). Die Bedienung erfolgt im Haus direkt über das WLAN-Netzwerk. Der Anschluss der WAREMA climatronic® WebControl Box (Reiheneinbaugerät) ist an dem vorhandenen WLAN-Router durchzuführen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,04*
€ 313,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,28*
€ 316,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.