Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor 10A CHAU-01/01-10E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungsaktor 10A CHAU-01/01-10E
Heizungsaktor 10A CHAU-01/01-10E
Artikel-Nr.:
     6012B-61077831
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194372
EAN/GTIN:
     9010238045934

Heizungsaktor 10A CHAU-01/01-10E

Heizungsaktor 10A geeignet für alle elektrischen Heizkabel, Folien und Heizplatten. Kompakte Bauform für den Einbau hinter Wandsteckdosen oder in Anschlussdosen. Funktioniert in Kombination mit drahtlosen Temperatursensoren oder einem Smart-Gerät (Smart Home Controller). Einfache Auswahl der Heizart mit Heizprofilen. Hybrid-Schalttechnik (langer Lebensdauer) für hohe Schaltleistung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,26*
€ 104,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,53*
€ 104,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,72*
€ 107,97*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,98*
€ 116,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,05*
€ 116,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
265647
ab € 4,64*
Zubehör
Eaton
137291
ab € 0,1345*
Zubehör
Eaton
164296
ab € 97,29*
Zubehör
Eaton
265628
ab € 91,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.