| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012B-61078948 Herst.-Nr.: BE-GT20W.02 EAN/GTIN: 4251916112226 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glastaster II Smart mit Farbdisplay, ws BE-GT20W.02 Glastaster II Smart mit Farbdisplay, Weiß. Ausführung mit 6 Sensorflächen, Farbdisplay und RGB Statusanzeige. Verwendbar als 4/6/8/12-fach Taster. Integrierter Busankoppler. Neue Funktionen Serie 02: Innovative Gruppensteuerung mit langem /extra langem Tastendruck. Neue Mapping Funktion zur einfachen Funktionszuordnung. Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |