Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP 125A,3p,6h,230V 14216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung PowerTOP 125A,3p,6h,230V 14216
Kupplung PowerTOP 125A,3p,6h,230V 14216
Artikel-Nr.:
     6012B-61150155
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14216
EAN/GTIN:
     4015394240976
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose

Kupplung PowerTOP 125A,3p,6h,230V 14216

125A3P 6H230V Kupplung PowerTOP Xtra IP 67 gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 569,22*
€ 643,45*
1
€ 5,95*
ab € 565,00*
€ 644,00*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 607,49*
€ 646,22*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 569,83*
€ 649,58*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 593,42*
€ 674,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,58*
€ 773,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,97*
€ 755,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,46*
€ 727,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,59*
€ 709,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,83*
€ 678,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.