Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 63A,4p,400V,6H,IP44 17556


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61150523
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17556
EAN/GTIN:
     4024941175562
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Steckdose 63A,4p,400V,6H,IP44 17556

Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert
63A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 460x180 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Absicherung: NH
Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 500 mm, Gerätebreite: 180 mm, Gerätetiefe: 191 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Mit eingebauten Si-Lasttrennschalter NH00
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.225,01*
€ 1.348,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.265,94*
€ 1.392,52*
Frei Haus
ab € 1.360,80*
€ 1.501,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.384,40*
€ 1.516,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.390,41*
€ 1.546,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,46*
€ 1.804,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,79*
€ 1.785,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,23*
€ 1.719,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,32*
€ 1.679,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,40*
€ 1.647,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210761
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.