Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 32A,5p,400V,6H,IP67 17646


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-61150613
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17646
EAN/GTIN:
     4024941176460
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Steckdose 32A,5p,400V,6H,IP67 17646

Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: ohne
Kabeleinführung: 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten
Gerätefarbe: Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Betätigungsklappe lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Gerätehöhe: 400 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 161 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 433,01*
€ 509,88*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 433,98*
€ 510,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 438,79*
€ 514,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 451,94*
€ 527,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,77*
€ 536,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,81*
€ 612,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,67*
€ 563,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21241
ab € 34,38*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210607
ab € 58,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.