Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination Vollgummi, Wandgeh. 6484703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination Vollgummi, Wandgeh. 6484703
Steckdosenkombination Vollgummi, Wandgeh. 6484703
Artikel-Nr.:
     6012B-61150929
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6484703
EAN/GTIN:
     4015609185177
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination

Steckdosenkombination Vollgummi, Wandgeh. 6484703

Vollgummi Steckdosenkombination Wandgehäuse bestehend aus: 1 Gehäuse 648 Abmessungen HxBxT: 420 x 345 x 213 mm 1 CEE-Anbaudose 5 x 63 A Typ 560 1 CEE-Anbaudose 5 x 32 A Typ 430 2 CEE-Anbaudosen 5 x 16 A Typ 410 2 Schutzkontaktsteckdosen Typ 10003AA 1 Automat 3-pol. 63 A C 1 Automat 3-pol. 32 A C 2 Automaten 3-pol. 16 A C 2 Automaten 1-pol. 16 A B 1 FI-Schalter 2-pol.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.068,74*
€ 1.196,55*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.038,82*
€ 1.197,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.070,97*
€ 1.207,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,79*
€ 1.437,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,66*
€ 1.416,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,96*
€ 1.361,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,63*
€ 1.324,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,97*
€ 1.274,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.