Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse A10 66mm hoch T708810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse A10 66mm hoch T708810
Tüllengehäuse A10 66mm hoch T708810
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-61151027
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T708810
EAN/GTIN:
     4015609599615
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
tüllengehäuse walther

Tüllengehäuse A10 66mm hoch T708810

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 66mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einer M20 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Bauriehen A10 und D15
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
36 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,04*
€ 14,14*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 14,21*
1
€ 5,46*
ab € 10,95*
€ 15,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,41*
€ 17,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.