Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B32 72mm hoch T71113240MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B32 72mm hoch T71113240MS
Sockelgehäuse B32 72mm hoch T71113240MS
Artikel-Nr.:
     6012B-61151036
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T71113240MS
EAN/GTIN:
     4015609601035
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B32 72mm hoch T71113240MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 72mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
und zwei M40 Stutzen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B32, BA12, BB64, D80, DD144 und 2-mal MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
124 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
92 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 29,96*
€ 36,55*
1
€ 5,46*
ab € 29,73*
€ 40,27*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,58*
€ 41,29*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 30,73*
€ 41,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,42*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
717640
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.