Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenhängekombination 6H44101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenhängekombination 6H44101
Steckdosenhängekombination 6H44101
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61151135
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H44101
EAN/GTIN:
     4015609609499
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Steckdosenhängekombination 6H44101

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H4) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 374 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M40 oben
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 675,16*
€ 762,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,29*
€ 763,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 680,26*
€ 769,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 670,23*
€ 775,13*
€ 5,95*
ab € 798,84*
€ 888,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,87*
€ 916,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,26*
€ 902,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,77*
€ 869,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,27*
€ 847,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,26*
€ 809,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.