Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61152008 Herst.-Nr.: PKX16M723 EAN/GTIN: 3303432009540 |
| |
|
| | |
| Wechselstecker 16A, 200-250V AC PKX16M723 PratiKa. CEE Stecker, Schneidklemmen. Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Polzahl 2P+E, Schutzart IP 67. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 0 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,12* | € 24,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,33* | € 25,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,70* | € 27,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,82* | € 28,51* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,16* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|