Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKF32M423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKF32M423
Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKF32M423
Artikel-Nr.:
     6012B-61152053
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF32M423
EAN/GTIN:
     3303432032777
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a
cee kupplungsdose

Wechselsteckdose 32A, 200-250V AC PKF32M423

CEE Kupplung, Schraubklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schneider electric cee-kupplung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 27,56*
€ 5,46*
ab € 20,56*
€ 27,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,51*
€ 29,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,38*
€ 31,42*
€ 8,95*
ab € 25,19*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.