Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61152648 Herst.-Nr.: 58018 EAN/GTIN: 4024941580182 |
| |
|
| | |
| Betätigungsklappen 58018 Betätigungsklappe IP44 Technische Kennfarbe: grau RAL 7035 Gehäusematerial: Polycarbonat Betätigungsklappe: 12 TE Berührungsschutz Gerätehöhe: 93,5 mm, Gerätebreite: 234 mm, Gerätetiefe: 43 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,03* | € 42,74* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,85* | € 44,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,69* | € 46,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,31* | € 46,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,34* | € 48,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|