Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselsteckdose 16A, 380-415V AC PKF16M434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselsteckdose 16A, 380-415V AC PKF16M434
Wechselsteckdose 16A, 380-415V AC PKF16M434
Artikel-Nr.:
     6012B-61152918
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF16M434
EAN/GTIN:
     3303432032661
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose

Wechselsteckdose 16A, 380-415V AC PKF16M434

CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schneider electric cee-kupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,68*
€ 23,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,67*
€ 25,30*
€ 5,46*
ab € 18,80*
€ 25,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,55*
€ 27,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,42*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.